蛍光灯 30 32のおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
575件の「蛍光灯 30 32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led丸型」、「丸 型 蛍光 灯 led」、「蛍光灯 32型」などの商品も取り扱っております。
用途一般家庭 電球の種類 蛍光灯 定格平均寿命(時間) 12000 平均演色評価数 Ra84 口金 G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 8000 色温度(K) 6400
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灯形 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金 G10q 定格寿命(時間) 15000 電球の種類 蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K) 6400
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別 環形スターター形 管径(Φmm) 29 口金 G10q 点灯形 グロースタータ形 定格平均寿命(時間) 9000 電球の種類 蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 点灯形 グロースタータ形 定格平均寿命(時間) 9000 電球の種類 蛍光灯
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g) 136 内径(Φmm) 147 口金 G10q 外径(Φmm) 205 定格消費電力(W) 18 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 29 電球の種類 蛍光灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフルック 環形
種別 30形 口金 G10q 平均演色評価数 Ra84 色温度(K) 6700 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼光色 電球の種類 蛍光灯
1セット(2本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 点灯方式 スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金 G10q 定格寿命(時間) 9000 バルブ径(Φmm) 29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 材質 ポリカーボネイト 形状 丸形 口金 G10q 点灯形 グロースタータ形 使用温度(℃) -20~+40 入力電圧(V) AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 50000 平均演色評価数 Ra83 保証期間 3年 EMI規格 CISPR 15 / VCCL ClassB 配光角度(°) 240°(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金 GZ10q ランプの種類 蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形 口金 G10q 消費電力(W) 30 適合 グロースタータ:FG-5P/FE-5P 種別 32形 質量(g) 210 管径(Φmm) 29 点灯形 グロースタータ形 外径(Φmm) 299 定格寿命(時間) 6000 平均演色評価数(Ra) 84 大きさの区分 32形 定格ランプ電流(A) 0.425 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類 蛍光灯 口金 GZ10q 電流(A) 0.215 管径(Φmm) 16.5 定格平均寿命(時間) 18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類 蛍光灯 電流(A) 0.215 管径(Φmm) 16.5 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 7500 定格平均寿命(時間) 15000 光色 FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm) 29 口金 G10q 色温度(K) 6700 定格平均寿命(時間) 6000 光色 3波長形昼光色 電球の種類 蛍光灯
1箱(20本)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm) 40 口金 E17 外径(Φmm) 17 本体質量(g) 7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×17×40 形名 E形 動作回数(回) 6000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金 G10q 定格寿命(時間) 20000 バルブ径(Φmm) 29
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)